Referenzen
Spartex:CHC4X16PF12/100
Rubix:3631367
Hersteller:000912.12000.9040.016
EAN:4043952161371

Produktdetails : DIN912 M4X16 12.9 K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant 4X16 - SW3 - Teilgewinde - Stahl 12.9 DIN 912 (ISO4762)-100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
