Referenzen
Spartex:VSTFP8X8EFISO/100
Rubix:3645213
Hersteller:004766.00000.9080.008
EAN:4051426149589


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M8X8 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 8X8 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551) Kisten = 100p
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,43 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
8 mm