ISO4026 M1.6X2 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPL1,6X2EFA4
Rubix:3390124
Hersteller:4026416 2
EAN:4043377353863
ISO4026 M1.6X2 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser1,6 mm
Länge2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M1.6X2 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 1,6X2 sw0,7
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser1,6 mm
Länge2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
65,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
78,24 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

1,6 mm

Länge

2 mm

Material/Verarbeitung

Norm