Referenzen
Spartex:VSTFP6X40EFZISO
Rubix:3645280
Hersteller:004766.00100.0060.040
EAN:4051426150257


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4766 M6X40 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
6X40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
25,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
40 mm