ISO4026 M16X90 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPL16X90EFA4
Rubix:3390175
Hersteller:4026416 90
EAN:4043377069566


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO4026 M16X90 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 16X90 sw8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | konische spitze |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,09 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
122,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
90 mm