Referenzen
Spartex:VSTFP6X12EFLTISO
Rubix:3645341
Hersteller:004766.70000.0060.012
EAN:4051426151308


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : ISO4766 M6X12 MS Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 6X12 - Messing ISO 4766 (DIN551)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,80 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
18,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
12 mm