DIN913 M8X8 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL8X8Z
Rubix:535970
Hersteller:000913.12100.0080.008
EAN:4051427278783


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN913 M8X8 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 378 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
8 mm