DIN916 M3X10 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCCUV3X10
Rubix:3632304
Hersteller:000916.12000.0030.010
EAN:4051427285446


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN916 M3X10 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 916 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
21,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm