Referenzen
Spartex:VSTHCPT24X40EFISO
Rubix:536420
Hersteller:004027.12000.0240.040
EAN:4051426084286


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4027 M24X40 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 24X40 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,82 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
108,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
24 mm
Länge
40 mm