Referenzen
Spartex:VSTHCPT12X16EFISO
Rubix:5557
Hersteller:004027.12000.0120.016
EAN:4051426083838


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4027 M12X16 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 12X16 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
32,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
16 mm