DIN913 M12X1.5X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL12X1,5X12
Rubix:3631727
Hersteller:000913.12005.0121.012
EAN:4051427277847


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M12X1.5X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M12 x 1,5 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,22 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
49,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
12 mm