ISO4027 M5X5 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPT5X5EFA4
Rubix:536265
Hersteller:402745 5
EAN:4043377072306


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO4027 M5X5 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 5X5 sw2,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | spitzes ende |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
5 mm