DIN939 M12X25 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-12X25EFA2
Rubix:545836
Hersteller:0939212 25
EAN:4043377104823


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN939 M12X25 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A2 12X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,96 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
125,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm