Referenzen
Spartex:STHCPL8X6EF
Rubix:108001
Hersteller:004026.12000.0080.006
EAN:4051426076304


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M8X6 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 8X6 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
6 mm