Referenzen
Spartex:VSTFP10X16EF/100
Rubix:527696
Hersteller:000551.00000.9100.016
EAN:4043952092880


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN551 M10X16 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H Gewindestifte m.Kegelkuppe, m.Schlitz Abmessung: M 10 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
16 mm