Referenzen
Spartex:VSTFP6X10EF
Rubix:527571
Hersteller:000551.00000.0060.010
EAN:4043952091470


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN551 M6X10 14H Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H Gewindestifte m.Kegelkuppe, m.Schlitz Abmessung: M 6 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
65,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
10 mm