ISO4026 M4X12 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:STHCPL4X12EFZ
Rubix:535870
Hersteller:004026.12100.0040.012
EAN:4051426079022
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge12 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M4X12 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


4X12

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge12 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklasse45h
Gewindeartmetrisch
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Abdrucktyp