ISO4029 M16X60 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC16X60EFA2
Rubix:536988
Hersteller:4029216 60
EAN:4043377075284
DIN916 M16X60 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser16 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M16X60 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 16X60 sw8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser16 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
91,36 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
109,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

16 mm

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Norm