ISO4026 M1.6X2 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL1,6X2EF
Rubix:535826
Hersteller:004026.12000.2016.002
EAN:4051426604293


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M1.6X2 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 1,6X2 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
1,6 mm
Länge
2 mm