ISO4029 M8X45 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCC8X45EFA2
Rubix:536831
Hersteller:402928 45
EAN:4043377076205
DIN916 M8X45 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M8X45 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 8X45 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 4029
Gewindevollgewinde
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,06 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
103,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (168)