ISO4026 M6X10 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL6X10EFZ
Rubix:4271
Hersteller:004026.12100.0060.010
EAN:4051426079275


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4026 M6X10 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
6X10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
10 mm