Referenzen
Spartex:TH30X220PFBIMETISO
Rubix:3639323
Hersteller:004014.25004.0300.220
EAN:4051426688361


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M30X220 1.7218+QT DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 30X220 BIMET 1.7218 - ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,98 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30