DIN561 AM12X120 SW17 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBT12X120EF8Z
Rubix:646159
Hersteller:000561.08101.1217.120
EAN:4043952787670


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 AM12X120 SW17 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
DIN 561 22 H(8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Rille,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: AM 12 x 120 VE=S (25 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2600 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,66 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
42,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm