Referenzen
Spartex:VTHUNF75X4.1/2
Rubix:3651278
Hersteller:083931.10005.0750.114
EAN:4051426724694


Technische Zusammenfassung
| Länge | 114 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 3/4X4 1/2 UNF 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 75X114 - filt. Teilweise UNF - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 114 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M75 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,23 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
158,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
114 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M75