Referenzen
Ersetzte Ref.:TH20X180PF10
Spartex:TH20X180PF10ISO
Rubix:3638730
Hersteller:004014.10000.0200.180
EAN:4043952398272


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M20X180 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 20X180 - SW30 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,06 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
56,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20