Referenzen
Ersetzte Ref.:TH24X190EF10
Spartex:TH24X190EF10ISO
Rubix:3641038
Hersteller:004017.10000.0240.190
EAN:4043952435229


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M24X190 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 24X190 - SW36 Stahl 10.9 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24