Referenzen
Spartex:TH14X240PF8Z
Rubix:538435
Hersteller:000931.08100.0140.240
EAN:4043952232347


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M14X240 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 14 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7375 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,58 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
149,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14