DIN931 M20X340 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X340PF10G500A
Rubix:3672996
Hersteller:000931.10310.0200.340
EAN:4051427265981


Technische Zusammenfassung
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M20X340 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
20X340
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
340 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20