DIN931 M8X100 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X100PF10G500A
Rubix:3672956
Hersteller:000931.10310.0080.100
EAN:4051427265578


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M8X100 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
8X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
86,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8