Referenzen
Ersetzte Ref.:TH4X70PF8
Spartex:TH4X70PF8ISO
Rubix:3637347
Hersteller:004014.08000.0040.070
EAN:4043952406014


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M4X70 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 4X70 - SW7 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
25,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4