Referenzen
Spartex:TH22X170PF8ISO
Rubix:567427
Hersteller:004014.08000.0220.170
EAN:4043952409190


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M22X170 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 22 x 170
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57000 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,56 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22