DIN961 M14X1.5X90 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN14X1,5X90EF8Z
Rubix:546741
Hersteller:000961.08100.0141.090
EAN:4043952708217


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M14X1.5X90 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 14 x1,5 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6050 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
56,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14