Referenzen
Ersetzte Ref.:TH48X220PF8Z
Spartex:TH48X220PF8ZISO
Rubix:3638214
Hersteller:004014.08100.0480.220
EAN:4043952763827


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M48X220 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
48X220
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M48