DIN931 M16X110 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X110PF10G321A
Rubix:3633171
Hersteller:000931.10350.0160.110
EAN:4043952795873


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M16X110 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 zinklamellenbeschichtet Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 110 VE=S (25 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,54 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
77,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16