Referenzen
Ersetzte Ref.:TH6X60EFLT
Spartex:TH6X60EFLTISO
Rubix:3641670
Hersteller:004017.70000.0060.060
EAN:4043952441176


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M6X60 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Maschinenschraube TH Vollgewinde 6X60 - Sechskant SW10 Messing ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,12 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
61,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6