DIN561 AM8X20 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBT8X20EF8Z
Rubix:646698
Hersteller:000561.08101.0080.020
EAN:4043952787465


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 AM8X20 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
DIN 561 22 H(8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Rille,Zapfen m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: AM 8 x 20 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 960 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,65 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm