ISO4762 M8X100 8.8 ZN8 DISP+SL Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X100PF8ZRLISO
Rubix:3674731
Hersteller:004762.08520.0080.100
EAN:4051426997678


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M8X100 8.8 ZN8 DISP+SL Zylinderschraube mit Innensechskant
8X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
64,97 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8