DIN7984 M3X16 08.8 K Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED3X16PF8/100
Rubix:1665130
Hersteller:007984.08000.9030.016
EAN:4043952546260

Produktdetails : DIN7984 M3X16 08.8 K Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 08.8 Zylinderschren I-6kant niedrigen Köpfen M3x16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | sw2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,15 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3
