Referenzen
Spartex:CHC4X40PF10ISO
Rubix:1665437
Hersteller:004762.10000.0040.040
EAN:4051426097972

Produktdetails : ISO4762 M4X40 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 465 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
