Referenzen
Spartex:CHC4X22PF8ISO
Rubix:3641984
Hersteller:004762.08000.0040.022
EAN:4051426119360

Produktdetails : ISO4762 M4X22 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4X22 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
31,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
