Referenzen
Spartex:CHC6X55PF10ZISO
Rubix:3644000
Hersteller:004762.10100.0060.055
EAN:4051426105875


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M6X55 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
6X55
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,18 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
36,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6