DIN912 M10X130 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC10X130PFA4-80ISO
Rubix:3200625
Hersteller:476248010 130
EAN:4043377066190
DIN912 M10X130 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M10X130 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 10X130 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM10
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
76,44 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
91,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

130 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M10