Referenzen
Spartex:CHC24X430PF8ISO
Rubix:3642515
Hersteller:004762.08000.0240.430
EAN:4051426124913

Produktdetails : ISO4762 M24X430 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X430 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 430 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
430 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
