Referenzen
Spartex:CHC24X50PF12
Rubix:534806
Hersteller:000912.12000.0240.050
EAN:4043952159262

Produktdetails : DIN912 M24X50 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube Sechskant-Hohlzylinderkopf 24X50 - SW19 - Teilgewinde - Stahl 12.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
