Referenzen
Spartex:CHC48X160PF12
Rubix:3631347
Hersteller:000912.12000.0480.160
EAN:4043952161142

Produktdetails : DIN912 M48X160 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube Sechskant-Hohlzylinderkopf 48X160 - SW36 - Teilgewinde - Stahl 12.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M48
