Referenzen
Spartex:CHC27X50PF8ISO
Rubix:3642531
Hersteller:004762.08000.0270.050
EAN:4051426125071

Produktdetails : ISO4762 M27X50 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 27X50 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,44 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27
