DIN7984 M12X45 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED12X45PF8
Rubix:557325
Hersteller:007984.08000.0120.045
EAN:4043952545690

Produktdetails : DIN7984 M12X45 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 12 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4370 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
