Referenzen
Spartex:CHC16X210PF8
Rubix:534065
Hersteller:000912.08000.0160.210
EAN:4043952167618

Produktdetails : DIN912 M16X210 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Sechskant-Hohlzylinderschraube 16X210 - SW14 - Teilgewinde - Stahl 8.8 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
