ISO4762 M20X65 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC20X65PF10G500AISO
Rubix:3674631
Hersteller:004762.10310.0200.065
EAN:4051427038196

Produktdetails : ISO4762 M20X65 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
20X65
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,80 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
62,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
