DIN912 M12X220 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X220PF10Z
Rubix:533708
Hersteller:000912.10100.0120.220
EAN:4043952153734


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M12X220 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 220
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5200 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12